CABUR SRL - CBRQBLOK2125 QBLOK2P125A11 MORSETT. 2P-125A-11F. - QBLOK2125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Corrente nominale - 125 A
Tipo di collegamento - Avvitare
Numero di poli - 2
Larghezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963069151
Codice prodotto
CBRQBLOK2125
Cod. produttore
QBLOK2125
Produttore
CBR
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Corrente nominale:
125 A
Tipo di collegamento:
Avvitare
Numero di poli:
2
Larghezza:
49 mm
Profondità:
109 mm
Altezza:
52 mm
Morsettiera di distribuzione bipolare, fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.


