pagina iniziale

ABB - Cable Tie 100lb 40in 316SS Black Coat Tymet Riv 7,9x1000 SS316 Nerouv 100pz. - YLS-7.9-1000BC

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB - Cable Tie 100lb 40in 316SS Black Coat Tymet Riv 7,9x1000 SS316 Nerouv 100pz.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza alla trazione min. - 440 N

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - acciaio inossidabile 316 (A4)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363072683

Codice prodotto

ELYLS-7.9-1000BC

Cod. produttore

YLS-7.9-1000BC

Produttore

ABBYLS-7.9-1000BC

Resistenza alla trazione min.:

440 N

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

acciaio inossidabile 316 (A4)

Fascetta in metallo tipo Ty-Met™ in acciaio inox 316, serie BALL-LOCK con sfera in acciaio autobloccante, rivestita in poliestere resistente UV, larghezza 7.9mm, lunghezza 1000mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi