pagina iniziale

CABUR SRL - CBRNUT18 NUT/18 TESS.TUB.L=18MM (X60) - NUT18

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRNUT18 NUT/18 TESS.TUB.L=18MM (X60)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 18 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Colore - Bianco

  • Con etichetta - no

Confezione

  • 1500 PZ

EAN

8017963059497

Codice prodotto

CBRNUT18

Cod. produttore

NUT18

Produttore

CBR

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

18 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Bianco

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tessere per cavi - Lunghezza 18mm