CABUR SRL - CBRNUT12YS NUT/12 TESS.TUB. 12MM X60 GIALLE .PRINT - NUT12YS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 12 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
1500 PZ
EAN
8017963158763
Codice prodotto
CBRNUT12YS
Cod. produttore
NUT12YS
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
12 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
NUT/12 Tessera rigida per tubetto, 4x18mm, ABS, colore giallo, per SmartPrint-Plus


