pagina iniziale

CABUR SRL - CBRNU0851S CNU/8/51 TESSERA NEUTRA 8 MM P.5.1 - NU0851S

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRNU0851S CNU/8/51 TESSERA NEUTRA 8 MM P.5.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Lettere

  • Direzione di codifica - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare - 8 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963056458

Codice prodotto

CBRNU0851S

Cod. produttore

NU0851S

Produttore

CBR

Stampa:

Lettere

Direzione di codifica:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare:

8 mm

Colore:

Bianco

Tessere pre-stampate per morsetti Cabur CNU/8/51 per stampa ORIZZONTALE e VERTICALE. Cartellini idonei per la numerazione di tutti i tipi di morsetti (serraggio a vite e a molla) in tabelle da 100 elementi in confezioni da 500 tessere. In policarbonato di colore bianco, con stampa in colore nero, da inserirsi direttamente negli appositi alloggiamenti prima o dopo la composizione della morsettiera