pagina iniziale

CABUR SRL - CBRNU0851QV CNU/8/51/Q TAB.100 TESSERE Q VER - NU0851QV

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRNU0851QV CNU/8/51/Q TAB.100 TESSERE Q VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 5.1 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 500 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963067478

Codice prodotto

CBRNU0851QV

Cod. produttore

NU0851QV

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

5.1 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

8 mm

Magnetico:

no

Altezza:

1.6 mm

CNU/8/51/Q Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( Q verticale )