CABUR SRL - CBRIDAC8W15 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 8 - IDAC8W15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro filo - 0...0 mm
Diametro del cavo - 1.5...1.5 mm
Lunghezza - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Tipo - A parete media
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8017963092241
Codice prodotto
CBRIDAC8W15
Cod. produttore
IDAC8W15
Produttore
CBR
Diametro filo:
0...0 mm
Diametro del cavo:
1.5...1.5 mm
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anello in PVC, simbolo ( 8 ) 1.5mm diametro est.max.


