pagina iniziale

CABUR SRL - CBRIDAC3W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 3 - IDAC3W30

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRIDAC3W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro filo - 0...0 mm

  • Diametro del cavo - 3...3 mm

  • Lunghezza - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963094542

Codice prodotto

CBRIDAC3W30

Cod. produttore

IDAC3W30

Produttore

CBR

Diametro filo:

0...0 mm

Diametro del cavo:

3...3 mm

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 3… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.