pagina iniziale

CABUR SRL - CBRIDAC1W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 1 - IDAC1W30

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro filo - 0...0 mm

  • Diametro del cavo - 3...3 mm

  • Lunghezza - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963094504

Codice prodotto

CBRIDAC1W30

Cod. produttore

IDAC1W30

Produttore

CBR

Diametro filo:

0...0 mm

Diametro del cavo:

3...3 mm

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Anello in PVC, simbolo ( 1 ) 3mm diametro est.max.