CABUR SRL - CBRETVIN134 CONF. 100PZ ET.ATT.NE APPAREC.IN TENS - ETVIN134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione - no
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Tipo di montaggio - Altro
Tipologia - Film
Confezione
1 PZ
EAN
8017963086219
Codice prodotto
CBRETVIN134
Cod. produttore
ETVIN134
Produttore
CBR
Colore:
Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione:
no
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Film
Qualità del materiale:
Vinile
Simbolo:
Altro
Forma:
Rettangolare
Senza alogeni:
no
Resistente all'acqua:
sì
Tipo di fissaggio:
Incollare
Lingua di stampa:
Italiano
Larghezza:
68 mm
Significato della stampa:
Altro
Altezza:
12 mm
Diametro:
0 mm
Spessore:
0 mm
Persistente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì
Ripiegabile:
no
Riflettente (colore luminescente):
no


