pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETVIN127 CONF. 90PZ ET. 400VOLT+SEGN. 70X30MM - ETVIN127

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRETVIN127 CONF. 90PZ ET. 400VOLT+SEGN. 70X30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - no

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipologia - Film

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963086097

Codice prodotto

CBRETVIN127

Cod. produttore

ETVIN127

Produttore

CBR

Colore:

Bianco

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Film

Qualità del materiale:

Vinile

Simbolo:

Altro

Forma:

Rettangolare

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

sì

Tipo di fissaggio:

Incollare

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

68 mm

Significato della stampa:

Altro

Altezza:

12 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Ripiegabile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Segnale di indicazione / pericoloCONF. 90PZ ET. 400VOLT SEGN. 70X30MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.