pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETFX129 CONF. 5PZ TAR.F.ADES.APERT.QUADR.297X120 - ETFX129

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRETFX129 CONF. 5PZ TAR.F.ADES.APERT.QUADR.297X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Film

  • Qualità del materiale - PVC

  • Senza alogeni - no

  • Resistente all'acqua -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963087117

Codice prodotto

CBRETFX129

Cod. produttore

ETFX129

Produttore

CBR

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Film

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Simbolo:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

Significato della stampa:

Altro

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

297 mm

Altezza:

210 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare

Con materiale di fissaggio:

Ripiegabile:

no

Colore:

Rosso

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Tipo di montaggio:

Altro

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Segnale di indicazione / pericoloCONF. 5PZ TAR.F.ADES.APERT.QUADR.297X120… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.