pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETFX126 CONF. 5PZ TAR.F.TERRA MM.125X175 - ETFX126

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRETFX126 CONF. 5PZ TAR.F.TERRA MM.125X175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963087056

Codice prodotto

CBRETFX126

Cod. produttore

ETFX126

Produttore

CBR

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Film

Qualità del materiale:

PVC

Simbolo:

Altro

Forma:

Rettangolare

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

sì

Tipo di fissaggio:

Incollare

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

125 mm

Significato della stampa:

Altro

Altezza:

175 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Ripiegabile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targa forex terra mm 125 x 175 cf. 1 pz.