pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETFX122 CONF. 5PZ TAR.F.DISP.TERRA.DIST.CAR(A4) - ETFX122

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRETFX122 CONF. 5PZ TAR.F.DISP.TERRA.DIST.CAR(A4)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963086974

Codice prodotto

CBRETFX122

Cod. produttore

ETFX122

Produttore

CBR

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Film

Qualità del materiale:

PVC

Simbolo:

Altro

Forma:

Rettangolare

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

sì

Tipo di fissaggio:

Incollare

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

0 mm

Significato della stampa:

Altro

Altezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Ripiegabile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

targa forex dispersore di terra n..Dist. Cart. (A4) cf. 1 pz.