pagina iniziale

CABUR SRL - CBRBIN065015 CONF. 30PZ BINARIO 65CM - BIN065015

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRBIN065015 CONF. 30PZ BINARIO 65CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 650 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963112376

Codice prodotto

CBRBIN065015

Cod. produttore

BIN065015

Produttore

CBR

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Nero

Lunghezza:

650 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneCONF. 30PZ BINARIO 65CM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.