pagina iniziale

CABLOFIL - CAB013603 CAB - RCSN600 GC PROFILATO L=600MM - 013603

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB013603 CAB - RCSN600 GC PROFILATO L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 594 mm

  • Forma del profilo - Profilo a S

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070136032

Codice prodotto

CAB013603

Cod. produttore

013603

Produttore

BTI

Lunghezza:

594 mm

Forma del profilo:

Profilo a S

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

68 mm

Altezza:

25 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Capacità di portata:

1 kN

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

profilato RCSN600 - lunghezza 600mm - Finitura GC