CABLOFIL - CAB003233 CAB - CFG 50/150GC PASSERELLA A FILO 3M - 003233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - Forma G
Materiale - Acciaio
Tipologia - Senza connettore
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8050 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3599070032334
Codice prodotto
CAB003233
Cod. produttore
003233
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
Forma G
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Zinco
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
7500 mm²
Peso:
1.15064034 kg/m


