CABLOFIL - CAB000973 CAB - CF150/400GC PASSERELLA A FILO 3M - 000973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 150 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Senza connettore
Confezione
3 M
Impronta di carbonio del prodotto
31.045 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3599070009732
Codice prodotto
CAB000973
Cod. produttore
000973
Produttore
BTI
Larghezza:
400 mm
Altezza:
150 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Parete divisoria integrata:
Senza
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
60000 mm²


