CABLOFIL - CAB000946 CAB - CF105/500 ZNAL PASSERELLA A FILO 3 - 000946

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 105 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Senza connettore
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27.206 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3599079917236
Codice prodotto
CAB000946
Cod. produttore
000946
Produttore
BTI
Larghezza:
500 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Zincato a nastro zinco-alluminio
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Zinco
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
52500 mm²
Peso:
3.786072 kg/m


