pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000086 CAB - CF54/150 ZNAL PASSERELLA A FILO 3M - 000086

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000086 CAB - CF54/150 ZNAL PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8050 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3599079917076

Codice prodotto

CAB000086

Cod. produttore

000086

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Altezza:

54 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Zincato a nastro zinco-alluminio

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altro

Parete divisoria integrata:

Senza

Colore:

Zinco

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

8100 mm²

Peso:

1.01240587 kg/m

Passerella a filo CF54/150 finitura ZnAl - lunghezza = 3m