pagina iniziale

BTICINO - BTIT814A2000 MEGABREAK MA20 MPX.10-4P 2000A 50KA FISS - T814A2000

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT814A2000 MEGABREAK MA20 MPX.10-4P 2000A 50KA FISS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2000 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 400...2000 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543707319

Codice prodotto

BTIT814A2000

Cod. produttore

T814A2000

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

2000 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

400...2000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

0...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

600...20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

4000...30000 A

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

2

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza dissipata:

57.4 W

Interruttore aperto MEGABREAK MA20 in esecuzione fissa 4P - In= 2000A - Ue= 690Vac - Icu= 50kA - Frame 1. Unità di protezione tipo MPX.10

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO