pagina iniziale

BTICINO - BTIT804L6300 MEGABREAK 6300 L FISSO 4POLI 6300 A - T804L6300

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT804L6300 MEGABREAK 6300 L FISSO 4POLI 6300 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 6300 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2520...6300 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543457825

Codice prodotto

BTIT804L6300

Cod. produttore

T804L6300

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

6300 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2520...6300 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

3780...63000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

12600...100000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Azionamento a motore integrato:

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 4P - In= 6300A - Ue= 690Vac - Icu= 100kA - Frame 3

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO