pagina iniziale

BTICINO - BTIT804BE1000 MEGABREAK MB10 - 4P 1000A 42KA ESTRAIB - T804BE1000

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT804BE1000 MEGABREAK MB10 - 4P 1000A 42KA ESTRAIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1000 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 42 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 400...1000 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

845 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199972701

Codice prodotto

BTIT804BE1000

Cod. produttore

T804BE1000

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

1000 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

42 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

400...1000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

600...10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2000...42000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

sì

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

sì

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Azionamento a motore integrato:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 4P - In= 1000A - Ue= 690Vac - Icu= 42kA - Frame 1

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO