pagina iniziale

BTICINO - BTIT804AE4000 MEGABREAK MA40 - 4P 4000A 50KA ESTRAIB - T804AE4000

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT804AE4000 MEGABREAK MA40 - 4P 4000A 50KA ESTRAIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 4000 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1600...4000 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199962795

Codice prodotto

BTIT804AE4000

Cod. produttore

T804AE4000

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

4000 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1600...4000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

2400...40000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

8000...50000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Azionamento a motore integrato:

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 4P - In= 4000A - Ue= 690Vac - Icu= 50kA - Frame 2

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO