pagina iniziale

BTICINO - BTIT803LE2500 MEGABREAK ML25 - 3P 2500A 100KA ESTRAIB - T803LE2500

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT803LE2500 MEGABREAK ML25 - 3P 2500A 100KA ESTRAIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2500 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1000...2500 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199962580

Codice prodotto

BTIT803LE2500

Cod. produttore

T803LE2500

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

2500 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1000...2500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1500...25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

5000...85000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Azionamento a motore integrato:

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 3P - In= 2500A - Ue= 690Vac - Icu= 100kA - Frame 2

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO