pagina iniziale

BTICINO - BTIT803HE4000 MEGABREAK MH40 - 3P 4000A 65KA ESTRAIB - T803HE4000

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT803HE4000 MEGABREAK MH40 - 3P 4000A 65KA ESTRAIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 4000 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1600...4000 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199962399

Codice prodotto

BTIT803HE4000

Cod. produttore

T803HE4000

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

4000 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

65 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1600...4000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

2400...40000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

8000...65000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Azionamento a motore integrato:

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 3P - In= 4000A - Ue= 690Vac - Icu= 65kA - Frame 2

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO