BTICINO - BTIT803H1000 MEGABREAK MH10 - 3P 1000A 65KA FISSO - T803H1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 65 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 400...1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
845 Kg CO₂-eq
EAN
8012199962238
Codice prodotto
BTIT803H1000
Cod. produttore
T803H1000
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
65 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
400...1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
600...10000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2000...65000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
sì
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Azionamento a motore integrato:
sì
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO