BTICINO - BTIT803AE2500 MEGABREAK MA25 - 3P 2500A 50KA ESTRAIB - T803AE2500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 2500 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1000...2500 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8012199962184
Codice prodotto
BTIT803AE2500
Cod. produttore
T803AE2500
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
2500 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1000...2500 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
1500...25000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
5000...50000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
sì
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Azionamento a motore integrato:
sì
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


