pagina iniziale

BTICINO - BTIT7MP13E50 MP160 SM 3P 50A 16KA - T7MP13E50

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0...0 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 500...500 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 500...500 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

179 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8005543438978

Codice prodotto

BTIT7MP13E50

Cod. produttore

T7MP13E50

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

16 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0...0 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

500...500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

500...500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

MP1 160E - interruttore per protezione motori - 3P - In= 50A - Icu= 16kA - Ii= 630A