pagina iniziale

BTICINO - BTIT7MP13B16 MP160 SM 3P 16A 25KA - T7MP13B16

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT7MP13B16 MP160 SM 3P 16A 25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0...0 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

90 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543438930

Codice prodotto

BTIT7MP13B16

Cod. produttore

T7MP13B16

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0...0 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

400...400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

400...400 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

sì

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

MP1 160B - interruttore per protezione motori - 3P - In= 16A - Icu= 25kA - Ii= 250A

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO