BTICINO - BTIT753N1600EB MEGATIKER M5 - S1 3P 1600A 50KA - T753N1600EB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 640...1600 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 960...16000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 20000...20000 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8005543544075
Codice prodotto
BTIT753N1600EB
Cod. produttore
T753N1600EB
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
640...1600 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
960...16000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
20000...20000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
3
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
3
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30