BTICINO - BTIT753N1250MT MEGATIKER M5 - SG+M 3P 1250A 50KA - T753N1250MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 500...1250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1462 Kg CO₂-eq
EAN
8005543549421
Codice prodotto
BTIT753N1250MT
Cod. produttore
T753N1250MT
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
1250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
500...1250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
750...12500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
15000...15000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
sì
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
3
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
3
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


