pagina iniziale

BTICINO - BTIT753L800EB MEGATIKER M5 - S1 3P 800A 100KA - T753L800EB

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT753L800EB MEGATIKER M5 - S1 3P 800A 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 320...800 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

912 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543544051

Codice prodotto

BTIT753L800EB

Cod. produttore

T753L800EB

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

320...800 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

480...8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

15000...15000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

3

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

M5 1600L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Li) 3P - In=800A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In (overload) - Isd= 1.5-10In (cortocircuito)

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO