pagina iniziale

BTICINO - BTIT743L630MT MEGATIKER M4 - SG+M 3P 630A 100KA - T743L630MT

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT743L630MT MEGATIKER M4 - SG+M 3P 630A 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...630 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

839 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543552162

Codice prodotto

BTIT743L630MT

Cod. produttore

T743L630MT

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...630 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

378...6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

5000...5000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

2

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

M4 630L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsig) 3P - In=630A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,3s (cortocircuito) - Ig= 0.2-1Ir, Tg= 0.1-1s (guasto a terra) - con funzioni di misura

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO