BTICINO - BTIT743L320MT MEGATIKER M4 - SG+M 3P 320A 100KA - T743L320MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 320 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 128...320 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
626 Kg CO₂-eq
EAN
8005543552063
Codice prodotto
BTIT743L320MT
Cod. produttore
T743L320MT
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
320 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
100 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
128...320 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
192...3200 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
5000...5000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
sì
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
2
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


