BTICINO - BTIT743H500MP MEGA MP4 630 70KA 3P 500A - T743H500MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 500 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 200...500 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
716 Kg CO₂-eq
EAN
8005543555842
Codice prodotto
BTIT743H500MP
Cod. produttore
T743H500MP
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
500 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
200...500 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Tensione nominale:
220...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2500...5000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
2
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO