pagina iniziale

BTICINO - BTIT743H400MP MEGA MP4 630 70KA 3P 400A - T743H400MP

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT743H400MP MEGA MP4 630 70KA 3P 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...400 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543555828

Codice prodotto

BTIT743H400MP

Cod. produttore

T743H400MP

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

160...400 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

220...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2000...4000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

2

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

sì

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

MP4 630H - interruttore scatolato MEGATIKER 3P per protezione motori - In= 400A - Icu= 70kA

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO