pagina iniziale

BTICINO - BTIT743F630MP MEGA MP4 630 36KA 3P 630A - T743F630MP

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT743F630MP MEGA MP4 630 36KA 3P 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...630 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

716 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543555804

Codice prodotto

BTIT743F630MP

Cod. produttore

T743F630MP

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...630 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

220...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3150...6300 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

2

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

sì

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

MP4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER 3P per protezione motori - In= 630A - Icu= 36kA

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO