BTICINO - BTIT733F200 MEGATIKER M3 250 TM 3P 200A 36KA - T733F200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...200 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
358 Kg CO₂-eq
EAN
8005543683576
Codice prodotto
BTIT733F200
Cod. produttore
T733F200
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
160...200 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Tensione nominale:
230...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1000...2000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
1
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


