pagina iniziale

BTICINO - BTIT7314HA160S MEGA MH250E - ELETT SELET 4P 160A 70KA - T7314HA160S

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 64...160 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 96...1600 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 240...1600 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199968599

Codice prodotto

BTIT7314HA160S

Cod. produttore

T7314HA160S

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

64...160 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

96...1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

240...1600 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

sì

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

MH250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 4P - In=160A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - 4 regolazioni in tempo e corrente per sovraccarico e cortocircuito