pagina iniziale

BTICINO - BTIT7303H160 MEGATIKER M3160 160A 70KA 3P - T7303H160

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT7303H160 MEGATIKER M3160 160A 70KA 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

  • Tensione nominale - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543715604

Codice prodotto

BTIT7303H160

Cod. produttore

T7303H160

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

220...690 V

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

2

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

M3 160H - interruttore scatolato magnetotermico 3P - Icu= 70kA - In= 160A

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO