pagina iniziale

BTICINO - BTIT724H250ED M2 250H - ELETT + DIFF 3P+N 250A 70KA - T724H250ED

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...250 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

358 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543427088

Codice prodotto

BTIT724H250ED

Cod. produttore

T724H250ED

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

100...250 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

150...2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

150...2500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

M2 250H - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico con protezione differenziale integrata 3P+N - Icu= 70kA - In= 250A

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO