pagina iniziale

BTICINO - BTIT724H100 M2 250H - MAGNETOT 3P+N/2 100A 70KA - T724H100

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 80...100 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 500...1000 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Megatiker

EAN

8005543405130

Codice prodotto

BTIT724H100

Cod. produttore

T724H100

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Tensione nominale:

220...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

80...100 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

500...1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

500...1000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

M2 250H - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 70kA - In= 100A