pagina iniziale

BTICINO - BTIT724F40T M2 250F - ELETT + IG TG 4P 40A 36KA - T724F40T

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT724F40T M2 250F - ELETT + IG TG 4P 40A 36KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...40 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

119 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543415733

Codice prodotto

BTIT724F40T

Cod. produttore

T724F40T

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...40 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

24...400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

24...400 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

sì

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

sì

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

M2 250F - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico con protezione da guasto a terra integrata 3P+N - Icu= 36kA - In= 40A

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO