pagina iniziale

BTICINO - BTIT723H40E M2 250H - ELETT 3P 40A 70KA - T723H40E

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT723H40E M2 250H - ELETT 3P 40A 70KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...40 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

119 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543415573

Codice prodotto

BTIT723H40E

Cod. produttore

T723H40E

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...40 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

24...400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

24...400 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

sì

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

M2 250H - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 3P - Icu= 70kA - In= 40A

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO