BTICINO - BTIT723H160T M2 250H - ELETT + IG TG 3P 160A 70KA - T723H160T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 64...160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
8005543415603
Codice prodotto
BTIT723H160T
Cod. produttore
T723H160T
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
64...160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
96...1600 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
96...1600 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
sì
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
1
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


