BTICINO - BTIT714E40 M1 160E - MAGNETOT 4P 40A 16KA - T714E40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 16 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 32...40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
119 Kg CO₂-eq
EAN
8012199974613
Codice prodotto
BTIT714E40
Cod. produttore
T714E40
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
16 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
32...40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
400...400 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
400...400 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
1
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO