pagina iniziale

BTICINO - BTIT713E63 M1 160E - MAGNETOT 3P 63A 16KA - T713E63

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 50.4...63 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

145 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199974170

Codice prodotto

BTIT713E63

Cod. produttore

T713E63

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

16 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

50.4...63 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

630...630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

630...630 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

sì

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - Icu= 16kA - In= 63A

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO