pagina iniziale

BTICINO - BTISN2025B NASTRO ISOLANTE 25MM X 20M BIANCO - SN2025B

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTISN2025B NASTRO ISOLANTE 25MM X 20M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8005543668788

Codice prodotto

BTISN2025B

Cod. produttore

SN2025B

Produttore

BTI

Colore:

Bianco

Larghezza:

25 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

20 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-40...100 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

sì

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

sì

Strappabile a mano:

sì

Nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - in rotolo da 20 m - spessore 0,15 mm - altezza 25 mm - colore bianco - prodotto in blister 90x122mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 90x122