pagina iniziale

BTICINO - BTISN2019N NASTRO ISOLANTE 19MM X 20M NERO - SN2019N

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTISN2019N NASTRO ISOLANTE 19MM X 20M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8005543668825

Codice prodotto

BTISN2019N

Cod. produttore

SN2019N

Produttore

BTI

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

20 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-40...100 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

sì

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

sì

Strappabile a mano:

sì

Nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - in rotolo da 20 m - spessore 0,12 mm - altezza 19 mm - colore nero - prodotto in blister 90x122mm. Colore: nero. Formato blister: blister 90x122